Zestaw nasadek Wera 05004016001

Zestaw końcówek wymiennych klucza nasadowego Zyklop Speed 1/4", 28-częściowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Wera:05004016001
Rubix:754094
EAN:4013288174000
brand logo

Informacje techniczne

Liczba elementów28
Kwadratowy adapter napędu1/4 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zestaw kluczy nasadowych 1/4" z grzechotką Zyklop Speed 8100 SA 6 05004016001


Zestaw końcówek wymiennych klucza nasadowego Zyklop Speed 1/4", 28-częściowy
Wykonanie: grzechotka Zyklop łączy w sobie zalety 5 różnych typów grzechotek i dzięki swojej specjalnej konstrukcji zapewnia bardzo szybką pracę. Główka grzechotki może być swobodnie obracana i blokowana w 5 pozycjach 0°, 15° i 90° w lewo i w prawo za pomocą przełączników suwakowych po obu stronach. Przełączanie w prawo i w lewo oraz zwalnianie końcówek wymiennych klucza nasadowego jest możliwe w każdej pozycji. 72 zęby, kąt powrotu zapadki 5°. Umożliwia wkręcanie za pomocą bitów i końcówek wymiennych klucza nasadowego przy użyciu tylko jednego narzędzia. Dostawa w kompaktowym etui tekstylnym, które chroni delikatne powierzchnie.
bity ciągliwo-twarde i końcówkami wymiennymi klucza nasadowego do uniwersalnego zastosowania.
bity ciągliwo-twarde do uniwersalnego zastosowania. Do połączeń wykonywanych ręcznie i maszynowo.

Mocne strony

Freely Pivoting Ratchet Head with 5 predefined locking positions
Fine Toothing with 72 teeth
Small Return angle of only 5°
Freely Pivoting Ratchet Head With Take it Easy tool finder

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba elementów28
Kwadratowy adapter napędu1/4 ''
Model8100 sa
584,74 Netto
/ Sztuka
719,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie