Obudowa zdejmowana dla łożysk wsuwanych SKF UCT 206/H
Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:UCT 206/H
Rubix:1588982
EAN:7316579751940

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT 206/H
Żeliwny uchwyt zaciskowy z łożyskiem kulkowym (sztuka), mocowany za pomocą śrub ustalających i powiększonego pierścienia wewnętrznego, JIS
Zespoły łożyskowe z łożyskiem kulkowym samonastawnym z oprawą naciągową składające się z łożyska kulkowego samonastawnego bazującego na uszczelnionym łożysku kulkowym zwykłym, zamontowanego w oprawie z żeliwa szarego. Zazwyczaj montowany w ramach naciągowych, zespół ma pierścień wewnętrzny poszerzony z obu stron i jest mocowany przez dokręcenie dwóch wkrętów dociskowych na pierścieniu wewnętrznym, dzięki czemu montaż jest łatwy. Zespoły z przyrostkiem /H w oznaczeniu charakteryzują się kątem rozstawu 120° pomiędzy wkrętami dociskowymi, co przyczynia się do większej stabilności i lepszego rozłożenia obciążenia.
Zastosowania
Designed for applications with alternating rotation, quick and easy shaft mounting, ability to compensate for initial static misalignment, long service life, low noise and vibration levels
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Szerokość | 37 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 119,15 Netto
/ Sztuka
zł 146,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie