Obudowa zdejmowana dla łożysk wsuwanych SNR T216
Obudowa zdejmowana dla łożysk wsuwanych SNR
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:T216
Rubix:602615
EAN:3413520563608
Szczegóły produktu : Oprawa T216
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Szerokość | 74.6 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
