Łożyska stożkowe Timken 48680D-902A6
Zespół podwójnego stożkowego łożyska wałeczkowego
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:48680D-902A6
Rubix:204891
EAN:0053893934976


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 139.7 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200.025 mm |
| Szerokość | 160.34 mm |
Szczegóły produktu : 48680D Assy 902A6 łożysko
Łożyska TDI mają jednoczęściowy podwójny pierścień wewnętrzny oraz dwa pojedyncze pierścienie zewnętrzne i są zazwyczaj dostarczane kompletne z dystansem pierścienia zewnętrznego jako zmontowany zespół z wstępnym nastawieniem. Łożysko może być stosowane w pozycjach stałych w aplikacjach z obracającym się wałem. W zastosowaniach z obracającą się obudową może pracować swobodnie na nieruchomym wale.
Łożyska TDI są czasami stosowane w aplikacjach z obracającym się wałem, gdzie wymagane jest luźne dopasowanie ułatwiające demontaż.
Łożyska TDI są czasami stosowane w aplikacjach z obracającym się wałem, gdzie wymagane jest luźne dopasowanie ułatwiające demontaż.
Mocne strony
Podwójny stożek i dwa pojedyncze kielichy, z dystansem kielichów lub bez niego. Dostarczane jako dopasowany zespół. Kielichy szlifowane w celu dopasowania.
Zastosowania
Reduktory; wałki kalandra; maszyny przemysłowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 160,34x200,025x200,025 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 15820 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 203,2x203,2x203,2 mm |
| Średnica wewn. | 139.7 mm |
| Średnica zewn. | 200.025 mm |
| Szerokość | 160.34 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie