Referencje
SNR:UKPAE210HCO
Rubix:3144748
EAN:3413529584109



Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKPAE210HCO
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Uszczelnienie | 2 joints |
| Ciężar | 2762 kg |
| Szerokość | 55 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 346,62 Netto
/ Sztuka
zł 426,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
