Referencje
NTN:UCP210HT2D1
Rubix:452136
EAN:4547359225341



Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP210HT2D1
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub plastik.
Mocne strony
Bardzo wszechstronna i wymienna gama produktów w przemyśle.
- Bezobsługowe łożysko NTN zawiera wysokiej jakości smar na bazie litu, który może być używany przez długi okres bez konieczności uzupełniania smaru.
- Wyposażone jest w doskonały system uszczelnienia, unikalny dla NTN, który uniemożliwia wyciek smaru oraz przenikanie kurzu i wody z zewnątrz. Oznacza to oszczędność czasu i kosztów konserwacji.
- Śruby mocujące z kulką, unikalne dla NTN, w niektórych łożyskach niezawodnie blokują łożysko na wale, nawet gdy poddawane są drganiom lub obciążeniom udarowym.
- Dla dodatkowej ochrony: żeliwne pokrywy są standardowym wyposażeniem dla najczęściej stosowanych modeli łożysk. Są przeznaczone do użytku na zewnątrz lub w warunkach nadmiernego zapylenia i/lub kontaktu z cieczami.
- Zaprojektowane do ekstremalnych warunków: łożyska z obudowami z żeliwa sferoidalnego lub obudowami stalowymi o zwiększonej wytrzymałości, co zmniejsza ryzyko pęknięcia łożyska.
- Bezobsługowe łożysko NTN zawiera wysokiej jakości smar na bazie litu, który może być używany przez długi okres bez konieczności uzupełniania smaru.
- Wyposażone jest w doskonały system uszczelnienia, unikalny dla NTN, który uniemożliwia wyciek smaru oraz przenikanie kurzu i wody z zewnątrz. Oznacza to oszczędność czasu i kosztów konserwacji.
- Śruby mocujące z kulką, unikalne dla NTN, w niektórych łożyskach niezawodnie blokują łożysko na wale, nawet gdy poddawane są drganiom lub obciążeniom udarowym.
- Dla dodatkowej ochrony: żeliwne pokrywy są standardowym wyposażeniem dla najczęściej stosowanych modeli łożysk. Są przeznaczone do użytku na zewnątrz lub w warunkach nadmiernego zapylenia i/lub kontaktu z cieczami.
- Zaprojektowane do ekstremalnych warunków: łożyska z obudowami z żeliwa sferoidalnego lub obudowami stalowymi o zwiększonej wytrzymałości, co zmniejsza ryzyko pęknięcia łożyska.
Zastosowania
obecność SVHC >0,1% - Substancja: Ołów
CAS: 7439-92-1
Stężenie: 1 - 10%
CAS: 7439-92-1
Stężenie: 1 - 10%
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 215x125x65 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2765 g |
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Uszczelnienie | 2 joints |
| Seria | ucp200 |
| Ciężar | 0 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Szerokość | 51.6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 170,21 Netto
/ Sztuka
zł 209,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie