Referencje
SKF:FYT 1.1/2 TF
Rubix:337321
Producent:63736
EAN:7316577755353





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 171.4 mm |
| Szerokość | 54.2 mm |
Szczegóły produktu : FYT 1.1/2 TF Zespół łożyskowy
Zespół łożyskowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1636 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 38.1 mm |
| Średnica zewn. | 171.4 mm |
| Szerokość | 54.2 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie