Referencje
INA:GEH52-MSTU
Rubix:597509
Producent:0008886800000
EAN:4012802808254


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 51.987 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 203 mm |
| Szerokość | 104.8 mm |
Szczegóły produktu : Oprawa GEH52-MSTU
Obudowa łożyska poprzecznego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 104,8x203x203 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 390 g |
| Średnica wewn. | 51.987 mm |
| Średnica zewn. | 203 mm |
| Szerokość | 104.8 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | geh |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 34,28 Netto
/ Sztuka
zł 42,16 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie