Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR UCP213CO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCP213CO
Rubix:3144313
Producent:UCP.213.CO
EAN:3413529552894
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Odległość od środka do środka mocowania203 mm
Wysokość wału76.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCP213CO


korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.65 mm
Odległość od środka do środka mocowania203 mm
Wysokość wału76.2 mm
Materiałżeliwo szare
Całkowita szerokość łożyska65.1 mm
Średnica zewn.120 mm
Średnica otworów mocowania25 mm
Wysokość76.2 mm
Długość265 mm
Uszczelnienieslinger seal
Smarowaniesmar; smarowniczka m6x1
Seriaucp200
Ciężar5.86 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r40000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr57200 N
Szerokość65.1 mm
zł 318,71 Netto
/ Sztuka
zł 392,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie