Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA KTBO50-PP-AS
Zespół liniowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KTBO50-PP-AS
Rubix:801819
EAN:4054362449034


Informacje techniczne
| Odległość od środka do środka mocowania | 125 mm |
|---|
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół liniowy KTBO50-PP-AS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Odległość od środka do środka mocowania | 125 mm |
|---|---|
| Wysokość | 88 mm |
| Długość | 224 mm |
| Seria | ktbo |
| Ciężar | 5.95 kg |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 14500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13200 N |
| Szerokość | 130 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie