Referencje
Mecaline:735776
Rubix:2021520
EAN:3660338017247
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór kulowy, gwintowany, mosiężny, PN40, PTFE , wew/wew G1/2" 735776
Materiał: Korpus z mosiądzu CW617N, kuty na gorąco, niklowany (z wyjątkiem gwintu), kula z mosiądzu, kuta na gorąco, chromowana, gniazdo i uszczelka z PTFE, trzpień zapobiegający wydmuchowi. Odwracalny uchwyt. PED 97/23/CE: Produkty wyłączone (artykuł 1, §3.2). Do wszystkich kompatybilnych płynów (paliwo, benzyna, woda glikolowa), sprężonego powietrza (6 barów). Zakres temperatur: -10°C do +110°C. Pełny otwór
ZAWÓR KULOWY G1/2 WW 735776
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica (cal) | 1/2 '' |
|---|---|
| Ciśnienie robocze | 40 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 35,6 Netto
/ Sztuka
zł 43,79 Brutto
- Dostępny