Pneumatyczny zawór kulowy Mecaline 853524

Zawory kulowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:853524
Rubix:2138067
EAN:3660338096112
BALL-VALVE, MALE-MALE Diameter (inch) '' 3/4

Informacje techniczne

Średnica (cal)3/4 ''
Ciśnienie robocze40 bar

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór kulowy, gwintowany, mosiężny, PN40, PTFE, zew/zew G3/4" 853524


Materiał: Korpus z mosiądzu CW617N, kuty na gorąco, niklowany (z wyjątkiem gwintu), kula z mosiądzu, kuta na gorąco, chromowana, gniazdo i uszczelka z PTFE, trzpień zapobiegający wydmuchowi. Odwracalny uchwyt. PED 97/23/CE: Produkty wyłączone (artykuł 1, §3.2). Do wszystkich kompatybilnych płynów (paliwo, benzyna, woda glikolowa), sprężonego powietrza (6 barów). Zakres temperatur: -10°C do +110°C. Pełny otwór
ZAWÓR KULOWY G3/4 ZZ 853524

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica (cal)3/4 ''
Ciśnienie robocze40 bar
58,79 Netto
/ Sztuka
72,31 Brutto
  • Dostępny