Blok przygotowania powietrza Festo MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS
Zawór sterujący filtra MS6-LFR
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS
Rubix:2922966
Producent:529196
EAN:4052568163754

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Filtr-regulator ciśnienia MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS
Regulator filtra MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS, maksymalne ciśnienie wyjściowe 7 bar, filtr 5 µm, z manometrem, blokowalną głowicą regulatora, plastikową miseczką z osłoną z tworzywa sztucznego, ręcznym odpływem kondensatu, kierunek przepływu: od lewej do prawej. Rozmiar=6, Seria=MS, Blokada aktuatora=(* Pokrętło obrotowe z blokadą, * z akcesoriami, blokowalna), Pozycja montażu=Pionowo +/- 5°, Stopień filtracji=5 µm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1058,1 g |
|---|---|
| Średnica gwintowania (cal) | 1/4 '' |
| Min. ciśnienie robocze | 0.8 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 20 bar |
| Materiał | obudowa: odlew aluminiowy; pokrętło obrotowe: pa, pom; osłona miski: poliwęglan (pc); element filtrujący: pe; membrana i uszczelki: nbr; sprężyna: stal. |
| Przepływ objętościowy | 2700 l/min |
| Wielkość | 190 |
| Dokładność filtrowania | 5 µm |
| Połączenie 1 | g1/4 |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 341,39 Netto
/ Sztuka
zł 419,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie