Blok przygotowania powietrza Festo MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS

MS6-LFR zawór sterujący filtra

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS
Rubix:2922969
Producent:529216
EAN:4052568163839
MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS Filter regulator

Informacje techniczne

Średnica gwintowania (cal)3/8 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Filtr-regulator ciśnienia MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS


Filtr-reduktor MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS, maksymalne ciśnienie na wylocie 7 bar, filtr 5 µm, z manometrem, blokowana głowica regulatora, miska z tworzywa sztucznego z osłoną z tworzywa sztucznego, ręczny spust kondensatu, kierunek przepływu: z lewej do prawej. Rozmiar=6, Seria=MS, Blokada siłownika=(* gałka obrotowa z blokadą, * z akcesoriami, blokowalny), Pozycja montażu=Pionowa +/- 5°, Stopień filtracji=5 µm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1053 g
Średnica gwintowania (cal)3/8 ''
Min. ciśnienie robocze0.8 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe20 bar
Materiałaluminium odlewane ciśnieniowo
Przepływ objętościowy5000 l/min
Wielkość6
Dokładność filtrowania5 µm
Połączenie 13/8
Maksymalna temperatura60 °C
341,39 Netto
/ Sztuka
419,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie