Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo JMDH-5/2-D-3-M12D-C
Zawór standardowy JMDH ISO 5599-1
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:JMDH-5/2-D-3-M12D-C
Rubix:2914789
Producent:540825
EAN:4052568259990

Informacje techniczne
| Typ | zawór standardowy iso 5599-1 |
|---|---|
| Liczba portów | 5 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Elektrozawór JMDH-5/2-D-3-M12D-C
Zawór elektromagnetyczny JMDH-5/2-D-3-M12D-C z przyłączem wtyczkowym M12. Funkcja zaworu=5/2 dwustabilny, Rodzaj napędu=elektryczny, Szerokość=65 mm, Standardowy przepływ nominalny=4500 l/min, Ciśnienie robocze=2 - 10 bar
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1158,4 g |
|---|---|
| Typ | zawór standardowy iso 5599-1 |
| Liczba portów | 5 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1118,16 Netto
/ Sztuka
zł 1375,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie