Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo JMFH-5-3/8-B-EX
Zawór elektromagnetyczny JMFH-5-3/8
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:JMFH-5-3/8-B-EX
Rubix:2915773
Producent:535932
EAN:4052568169824

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Elektrozawór JMFH-5-3/8-B-EX
Zawór elektromagnetyczny JMFH-5-3/8-B-EX z ręcznym odblokowaniem, bez cewek elektromagnetycznych ani gniazd. Cewki elektromagnetyczne i gniazda należy zamawiać oddzielnie. Funkcja zaworu=5/2 bistabilny, Rodzaj uruchamiania=elektryczny, Standardowy przepływ nominalny=2000 l/min, Ciśnienie robocze=2 - 10 bar, Konstrukcja=suwak tłokowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 679 g |
|---|---|
| Typ | zawór tiger 2000 |
| Liczba portów | 5 |
| Przepływ objętościowy | 2000 l/min |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1791,11 Netto
/ Sztuka
zł 2203,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie