Regulator Festo LRMA-1/4-QS-6
Zawór regulacji ciśnienia LRMA z połączeniem wtykowym
Zobacz informacje techniczneReferencje
Festo:LRMA-1/4-QS-6
Rubix:829741
Producent:153492
EAN:4052568011475

Informacje techniczne
| Min. ciśnienie robocze | 1 bar |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 8 bar |
Szczegóły produktu : Regulator LRMA-1/4-QS-6
Zawór regulacji ciśnienia LRMA-1/4-QS-6 z manometrem. Funkcja regulatora=(*stałe ciśnienie wylotowe, *z odpowietrzaniem wtórnym), Przyłącze pneumatyczne 1=G1/4, Przyłącze pneumatyczne 2=QS-6, Typ montażu=z otworem przelotowym, Normalny przepływ nominalny=96 l/min
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 93x40x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 86,2 g |
| Min. ciśnienie robocze | 1 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 8 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie