Regulator Festo LRS-3/4-D-MIDI
Zawór regulacyjny ciśnienia LRS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:LRS-3/4-D-MIDI
Rubix:2923454
Producent:194650
EAN:4052568153861

Informacje techniczne
| Min. ciśnienie robocze | 0.5 bar |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 12 bar |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Regulator ciśnienia LRS-3/4-D-MIDI
Regulator ciśnienia LRS-3/4-D-MIDI z blokowalną głowicą regulatora, ciśnienie robocze do 12 bar. Rozmiar=Midi, Seria=D, Blokada siłownika=Gałka obrotowa z wbudowanym zamkiem, Pozycja montażu=Dowolna, Konstrukcja=regulator membranowy sterowany bezpośrednio
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1250 g |
|---|---|
| Min. ciśnienie robocze | 0.5 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 12 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1493,93 Netto
/ Sztuka
zł 1837,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie