Zawór procesowy SMC EVNB411A-F25A-5D-Q

Zawór procesowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:EVNB411A-F25A-5D-Q
Rubix:2986329
Producent:00123264
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór 2/2, G1, 24V DC EVNB411A-F25A-5D-Q


Model VNB do kontroli przepływu umożliwia zastosowanie z szeroką gamą płynów, takich jak powietrze, woda, olej, gaz i próżnia.
•Seria zaworu procesowego VNB
•Zewnętrzny elektrozawór pilotowy
•Średnica przelotu: 7mm do 50mm
•Rozmiar przyłącza: 1/8 do 2 Rc(PT)
•Materiał uszczelnienia: NBR, FKM, EPR

Kod obszaru: E (Europa)
Rozmiar: 4 [ø25(ø16)]
Typ zaworu: 1 [NC (Ciśnienie robocze 05 MPa)]
Uszczelnienie: A (Uszczelnienie NBR)
Materiał korpusu: Standard (Korpus z brązu)
Opcja układu pilota: Standard
Gwint: F (G(PF))
Rozmiar przyłącza: 25A (1)
Napięcie: 5 (24VDC)
Przewód: D (Złącze DIN)
Ręczne sterowanie: Niezamykany typ push
Uchwyt: Brak
Oznaczenie CE: Q (Oznaczone CE)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1450 g
Typ2 porty
551,13 Netto
/ Sztuka
677,89 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie