Referencje
SMC:EVNB211A-F15A-5D-Q
Rubix:2641651
Producent:00123188

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór 2/2 sterowany elektrycznie EVNB211A-F15A-5D-Q
Model VNB do kontroli przepływu umożliwia zastosowanie z szeroką gamą płynów, takich jak powietrze, woda, olej, gaz i próżnia.
•Process valve series VNB
•External pilot solenoid
•Orifice size: 7mm to 50mm
•Port size: 1/8 to 2 Rc(PT)
•Seal material: NBR, FKM, EPR
Area Code: E (Europe)
Size: 2 [ø15(ø11)]
Valve Type: 1 [NC (Operating Pressure 05 MPa)]
Sealant: A (NBR Seal)
Body Material: Standard (Bronze Body)
Pilot System Option: Standard
Thread: F (G(PF))
Port Size: 15A (1/2)
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: D (DIN Terminal)
Manual Override: Non-locking Push Style
Bracket: None
CE Marked: Q (CE Marked)
•External pilot solenoid
•Orifice size: 7mm to 50mm
•Port size: 1/8 to 2 Rc(PT)
•Seal material: NBR, FKM, EPR
Area Code: E (Europe)
Size: 2 [ø15(ø11)]
Valve Type: 1 [NC (Operating Pressure 05 MPa)]
Sealant: A (NBR Seal)
Body Material: Standard (Bronze Body)
Pilot System Option: Standard
Thread: F (G(PF))
Port Size: 15A (1/2)
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: D (DIN Terminal)
Manual Override: Non-locking Push Style
Bracket: None
CE Marked: Q (CE Marked)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 580 g |
|---|---|
| Typ | 2 port |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 401,73 Netto
/ Sztuka
zł 494,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie