Referencje
SMC:VND200D-F15A
Rubix:736203
EAN:3618036568295

Szczegóły produktu : Zawór VND200D-F15A
Seria VN to kombinacja zaworów procesowych, które mogą być obsługiwane z zerową różnicą ciśnień i są dostępne w wielu wariantach. Seria VNA służy do sterowania systemami pneumatycznymi lub obwodami powietrzno-hydro. Seria VNB steruje różnymi płynami. VNC służy do sterowania olejami do cięcia i chłodziwami stosowanymi w obrabiarkach. VNH służy do sterowania wysokociśnieniowymi olejami do cięcia i chłodziwami stosowanymi w obrabiarkach, a seria VND służy do sterowania parą.
Mocne strony
Seria zaworów procesowych VND
Typ sterowany pneumatycznie
Rozmiar kryzy: od 7 mm do 50 mm
Rozmiar portu: od 1/8 do 2 Rc(PT)
Dostępna stal nierdzewna
Typ sterowany pneumatycznie
Rozmiar kryzy: od 7 mm do 50 mm
Rozmiar portu: od 1/8 do 2 Rc(PT)
Dostępna stal nierdzewna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 600 g |
|---|---|
| Typ | 2 port |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 498,78 Netto
/ Sztuka
zł 613,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie