Zawór procesowy SMC VND104DS-8A

Zawór parowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:VND104DS-8A
Rubix:2642321
Producent:VND104DS-8A
EAN:3618036568417
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór pneumatyczny 2/2, do pary VND104DS-8A


Seria VN to kombinacja zaworów procesowych, które mogą być obsługiwane z zerową różnicą ciśnień i są dostępne w wielu wariantach. Seria VNA służy do sterowania systemami pneumatycznymi lub obwodami powietrzno-hydro. Seria VNB steruje różnymi płynami. VNC służy do sterowania olejami do cięcia i chłodziwami stosowanymi w obrabiarkach. VNH służy do sterowania wysokociśnieniowymi olejami do cięcia i chłodziwami stosowanymi w obrabiarkach, a seria VND służy do sterowania parą.

Mocne strony

Seria zaworów procesowych VND
Typ sterowany pneumatycznie
Rozmiar kryzy: od 7 mm do 50 mm
Rozmiar portu: od 1/8 do 2 Rc(PT)
Dostępna stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna300 g
Typzawór
Rodzaj sprzęgłar
Min. temperatura-5 °C
Maksymalna temperatura60 °C
459,92 Netto
/ Sztuka
565,7 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie