Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VP342K-5YO1-02FA
Zawór elektromagnetyczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:VP342K-5YO1-02FA
Rubix:623185
Producent:00680926
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór elektromagnetyczny VP342K-5YO1-02FA
Wysoka przepustowość: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Niskie zużycie energii: 1.8W (DC). Możliwość użycia jako zawór selekcyjny lub rozdzielający. Możliwość zmiany z trybu normalnie zamkniętego na normalnie otwarty. Możliwość pracy w podciśnieniu: do –101.2kPa.
Mocne strony
3-portowy zawór grzybkowy sterowany pilotem (VP300). Rozmiar przyłącza: 1/8, 1/4. Przyłącza w korpusie, montaż na podstawie. Normalnie zamknięty lub normalnie otwarty (możliwość zmiany).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zawór elektromagnetyczny |
|---|---|
| Liczba portów | 3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 354,53 Netto
/ Sztuka
zł 436,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie