Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC SS0755-05C4FC
Elektrozawór 5/2 i 5/3
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:SS0755-05C4FC
Rubix:2986315

Informacje techniczne
| Typ | elektrozawór 5/2 i 5/3 ss0755-05c4fc |
|---|---|
| Liczba portów | 5 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Płyta 5-miejscowa do S0700 SS0755-05C4FC
Zapytania klientów dotyczące małych, wysokowydajnych komponentów zostały zaspokojone dzięki naszej nowej, kompaktowej gamie elektrozaworów 5/2, serii S0700. Opracowane pierwotnie dla produkcji półprzewodników, a także odpowiednie do różnych ogólnych zastosowań w maszynach przemysłowych, rozdzielacze serii S0700 mają wyjątkowo kompaktowe wymiary i szerokość korpusu wynoszącą zaledwie 7 mm. Jednak ich wydajność pod względem dużego przepływu jest godna uwagi jak na rozmiary tych rozdzielaczy, z możliwością napędzania siłowników o średnicy tłoka do 25 mm. Przy żywotności przekraczającej 50 milionów cykli i poborze mocy 0,35 W, rozdzielacze są stosowane z złączami karbowanymi lub szybkozłączkami, natomiast ich zmniejszona wysokość zapewnia kompaktowe wymiary 7.5 mm i 8.5 mm odpowiednio, gdy są montowane na podstawkach kompatybilnych z wtykowym kablem lub na listwach z cienkim i kompaktowym złączem wtykowym. Ponadto te rozdzielacze mogą być używane z szeroką gamą opcji okablowania szeregowego lub równoległego.
Elektrozawór 5/2 i 5/3
Mocne strony
Plug lead, lead wire C kit
Individual connector
7.5 pitch w/barb fittings
8.5 pitch w/one-touch fittings
2 to 20 stations
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 120 g |
|---|---|
| Typ | elektrozawór 5/2 i 5/3 ss0755-05c4fc |
| Liczba portów | 5 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 258,28 Netto
/ Sztuka
zł 317,68 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie