Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VQC2101NR-5B1
Zawór elektromagnetyczny VQC1000
Zobacz informacje techniczneReferencje
SMC:VQC2101NR-5B1
Rubix:696109
Producent:VQC2101NR-5B1
EAN:3618036550634

Szczegóły produktu : Zawór VQC2101NR-5B1
Seria VQC posiada pięć standardowych pakietów okablowania, które ułatwiają zakładanie okablowania i konserwację, natomiast obudowy ochronne trzech modeli z tej serii są zgodne z normami IP67 dotyczącymi ochrony przed kurzem i wilgocią. Zastosowanie złączy wielostykowych umożliwiających wymianę okablowania wewnątrz bloków kolektora zapewnia elastyczność podczas dodawania stacji lub zmiany konfiguracji kolektora. Seria VQC zapewnia doskonałe czasy reakcji i długą żywotność.
•Fluid: air/inert gas
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•(high pressure type 1.0MPa)
•mm²: metal seal 3,2; rubber seal 4,5
•Coil rated voltage: 24VDC
•Response time (ms) standard 0.4W:
•metal seal 20 or less; rubber seal 25 or less
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C
Configuration: 1 (2 Position Single)
Sealant: 1 (Rubber Seal)
Configuration: NR (N + R)
Coil Voltage: 5 (24 VDC)
Light & Surge Suppressor: Yes
Manual Override: B (Locking, Tool Required)
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•(high pressure type 1.0MPa)
•mm²: metal seal 3,2; rubber seal 4,5
•Coil rated voltage: 24VDC
•Response time (ms) standard 0.4W:
•metal seal 20 or less; rubber seal 25 or less
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C
Configuration: 1 (2 Position Single)
Sealant: 1 (Rubber Seal)
Configuration: NR (N + R)
Coil Voltage: 5 (24 VDC)
Light & Surge Suppressor: Yes
Manual Override: B (Locking, Tool Required)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 104 g |
|---|---|
| Typ | zawór elektromagnetyczny |
| Liczba portów | 5 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 276,22 Netto
/ Sztuka
zł 339,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie