Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo MN1H-5/2-D-2-S-C

Zawór elektromagnetyczny MN1H

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:MN1H-5/2-D-2-S-C
Rubix:1378855
Producent:159698
EAN:4052568126926
MN1H-5/2-D-2-S-C Solenoid valve

Informacje techniczne

Typzawór standardowy iso 5599-1
Liczba portów5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór MN1H-5/2-D-2-S-C 159698


Solenoid valve MN1H-5/2-D-2-S-C With manual override, without solenoid coil or socket. Solenoid coil and socket should be ordered separately. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Zawór elektromagnetyczny MN1H-5/2-D-2-S-C z ręcznym sterowaniem, bez cewki i bez gniazda. Cewkę i gniazdo należy zamawiać oddzielnie. Funkcja zaworu=5/2 monostabilny, typ uruchamiania=elektryczny, szerokość=54 mm, normalny przepływ nominalny=2300 l/min, ciśnienie robocze=-0,9 - 16 bar.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna660,06 g
Typzawór standardowy iso 5599-1
Liczba portów5
Przepływ objętościowy2300 l/min
  • Termin dostawy na zapytanie