Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC SY9420-5YO-03F-Q
Zawór elektromagnetyczny SY7000
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:SY9420-5YO-03F-Q
Rubix:1316983
Producent:SY9420-5YO-03F-Q

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór SY9420-5YO-03F-Q
Seria SY oferuje duży przepływ przy niskim zużyciu energii w kompaktowej obudowie. Modele z serii SY są dostępne w wersjach montowanych w portach obudowy lub podstawie i mogą być używane pojedynczo lub stosowane w kolektorze.
• Medium: Powietrze
• Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 0,7
• Temperatura otoczenia i płynu [°C]: od -10 do 50 (bez zamarzania)
• Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 0,7
• Temperatura otoczenia i płynu [°C]: od -10 do 50 (bez zamarzania)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 295 g |
|---|---|
| Typ | zawór elektromagnetyczny |
| Liczba portów | 5 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 434,06 Netto
/ Sztuka
zł 533,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie