Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo MHP1-M4H-3/2G-M3-HC

Zawór elektromagnetyczny MHP1-M4H

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:MHP1-M4H-3/2G-M3-HC
Rubix:2915349
Producent:197009
EAN:4052568081355
MHP1-M4H-3/2G-M3-HC Solenoid valve

Informacje techniczne

Typzawór kierunkowy dedykowany do zastosowań specjalnych mha1, mhp1
Liczba portów3
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Elektrozawór MHP1-M4H-3/2G-M3-HC


Zawór elektromagnetyczny MHP1-M4H-3/2G-M3-HC, zawór półinliniowy do montażu indywidualnego i na kolektorze, bardzo kompaktowy, złączem wtykowym z tyłu, Funkcja zaworu=3/2 zamknięty, monostabilny, Rodzaj napędu=elektryczny, Szerokość=10 mm, Standardowy przepływ znamionowy=10 l/min, Ciśnienie robocze=0 - 8 bar

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna21,43 g
Typzawór kierunkowy dedykowany do zastosowań specjalnych mha1, mhp1
Liczba portów3
Przepływ objętościowy10 l/min
175,85 Netto
/ Sztuka
216,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie