Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC SY3240-5LOU-Q

Zawór elektromagnetyczny SY3000

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:SY3240-5LOU-Q
Rubix:431922
Producent:00024185
EAN:3618036189223
SY3000, 5 Port Solenoid Valve, All Types

Informacje techniczne

Typrozdzielacz elektrod
Liczba portów5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór SY3240-5LOU-Q


Seria SY oferuje znaczne postępy w zakresie wydajności zaworów, zapewniając ekonomiczne rozwiązania spełniające wymagania klientów. Seria ta oferuje wysoki przepływ przy niskim zużyciu energii w kompaktowej konstrukcji. Zawory SY są dostępne w wersjach z portem w korpusie lub montowanych na podstawie i mogą być używane pojedynczo lub montowane w kolektorze.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 2 (2 Position Double)
Manifold Type: 40 (Base Mounted Non Plug-in Single)
Pilot Type: Internal Pilot (None for type 60)
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: LO (L Plug w/o Connector)
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: U (With light/surge voltage suppressor (Non-polar type))
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: Base Mounted w/o Sub-plate
Thread: Rc (or Metric)
Option: w/o Bracket
CE Marked: Q (CE Marked)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna68 g
Typrozdzielacz elektrod
Liczba portów5
Przepływ objętościowy180 l/min
288,99 Netto
/ Sztuka
355,46 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie