Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VDW12AA
Zawór elektromagnetyczny 2/2 serii VDW
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:VDW12AA
Rubix:2986446
Producent:00966280

Informacje techniczne
| Typ | zawór elektromagnetyczny 2/2 kompaktowy vdw12aa |
|---|---|
| Liczba portów | 2 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór 2/2 do powietrza i wody VDW12AA
W SMC stale inwestujemy w badania i rozwój, aby udoskonalać i poprawiać wydajność i funkcjonalność naszych produktów, a także opracowywać nowe innowacje w celu zwiększenia oszczędności energii i zapewnienia przewagi konkurencyjnej naszym klientom. Ponowne wprowadzenie na rynek popularnej serii VDW, kompaktowych 2-portowych elektrozaworów sterowanych bezpośrednio, jest tego dobrym przykładem. Główną cechą VDW jest obudowa o stopniu ochrony IP65, która chroni zawór przed pyłem i wodą rozpylaną ze wszystkich kierunków. Ponadto, dzięki temu, że rozmiar konwencjonalnego modelu jest o 10% mniejszy i lżejszy, VDW może być stosowany w wąskich przestrzeniach, co czyni go niezwykle elastycznym. VDW zużywa mniej energii, od zaledwie 2,5 W do 3 W w większym modelu i mocy pozornej 2,5 VA i 3 VA, w porównaniu z podobnymi produktami. Dzięki temu idealnie nadaje się do unitów dentystycznych, produkcji kurtyn wodnych i procesów polerowania soczewek wykorzystujących powietrze, średnią próżnię i wodę, które nie wymagają dużego przepływu. Jest również znacznie cichszy dzięki nowemu gumowemu tłumikowi. Jest również znacznie cichszy dzięki nowemu gumowemu amortyzatorowi. Dostępny w szerokiej gamie materiałów korpusu z dwoma nowymi dodatkami, aluminium i żywicą PPS, w połączeniu z istniejącymi opcjami mosiądzu C37 i stali nierdzewnej, VDW ma również dwie opcje materiałów uszczelniających NBR i FKM.
Zawór elektromagnetyczny 2/2 kompaktowy z bezpośrednim napędem seria vdw
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 45 g |
|---|---|
| Typ | zawór elektromagnetyczny 2/2 kompaktowy vdw12aa |
| Liczba portów | 2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 69,83 Netto
/ Sztuka
zł 85,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie