Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo MFH-5/3E-D-1-C

Zawór elektromagnetyczny MFH-5/3

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:MFH-5/3E-D-1-C
Rubix:515049
Producent:150983
EAN:4052568010454
MFH-5/3E-D-1-C Solenoid valve

Informacje techniczne

Typstandardowy zawór iso 5599-1
Liczba portów5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór MFH-5/3E-D-1-C


Zawory z serii MFH to klasyczne, niezawodne elektrozawory pneumatyczne firmy FESTO, przeznaczone do sterowania przepływem sprężonego powietrza w systemach automatyki.
Zawór elektromagnetyczny MFH-5/3E-D-1-C z ręcznym przesterowaniem, bez cewek elektromagnesu lub gniazd. Cewkę i gniazdo elektromagnesu należy zamówić oddzielnie. Funkcja zaworu = 5/3 odpowietrzony, typ działania = elektryczny, szerokość = 42 mm, standardowe nominalne natężenie przepływu = 1200 l/min, ciśnienie robocze = 3–10 barów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)180x105x50 mm
Waga Logistyczna434 g
Typstandardowy zawór iso 5599-1
Liczba portów5
Przepływ objętościowy1200 l/min
  • Termin dostawy na zapytanie