Inne zawory pneumatyczne SMC EIL220-F02

Zawór blokujący

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:EIL220-F02
Rubix:1106799
Producent:EIL220-F02
EAN:3618036122213
brand logo

Informacje techniczne

Typzawór blokujący

Szczegóły produktu : Zawór EIL220-F02


Przekaźnik wspomagający serii IL100 jest używany, gdy rurociąg między oprzyrządowaniem a obszarem operacyjnym jest długi lub gdy obszar operacyjny ma dużą pojemność. Seria IL100 może znacznie przyspieszyć uruchamianie.
•Used if any air source or air supply piping line failure occurs in the air operated process control line
•Three options: Single acting, Double acting, 3 Port
•Double acting: Retains pressure at the operating area as emergency operation until the air source is recovered to its normal state
•3 Port: Changes the supply port if a trouble occurs
•Port Size: 1/4
•Options: High (-5 to 100 °C) / Low Temperature (-30 to 60 °C) / External parts cooper-free.

Thread port: E [G (PF)]
Model: 20 (Three Side Style)
Thread: F (PF)
Accessory: None
Suffix: Standard

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzawór blokujący
986,58 Netto
/ Sztuka
1213,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie