Referencje
SMC:VHS40-04A
Rubix:850117
Producent:VHS40-04A
EAN:3618036583793

Szczegóły produktu : Zawór VHS40-04A
3-portowy zawór nadciśnieniowy z otworami blokującymi
Modułowy typ połączenia do podłączenia do jednostek FRL
Oszczędność energii: brak upustu powietrza podczas przełączania uchwytu
Środek bezpieczeństwa: zapobieganie wypadkom spowodowanym przypadkowymi problemami z zasilaniem powietrzem (zgodne z normą OSHA)
Z wbudowanym tłumikiem dla portu EXH jako opcja.
Modułowy typ połączenia do podłączenia do jednostek FRL
Oszczędność energii: brak upustu powietrza podczas przełączania uchwytu
Środek bezpieczeństwa: zapobieganie wypadkom spowodowanym przypadkowymi problemami z zasilaniem powietrzem (zgodne z normą OSHA)
Z wbudowanym tłumikiem dla portu EXH jako opcja.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 58x105x70 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 350 g |
| Typ | zawór vhs40-04a |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 154,4 Netto
/ Sztuka
zł 189,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie