Nasadka Gedore D 20 5,5

Zaślepka 12-stronna o profilu UD D 20

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:D 20 5,5
Rubix:477319
Producent:1802402
EAN:4010886852798
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu1/4 ''
Średnica5.5 mm
Długość25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Nasadka 1/4 D 20 5,5


Gniazdo 1/4" 5,5 mm wg DIN 3124, ISO 2725-1 Napęd czworokątny wg DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, z rowkiem na kulkę Ręczna obsługa, radełkowany uchwyt Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna12 g
Kwadratowy adapter napędu1/4 ''
Średnica5.5 mm
Długość25 mm
Wykończeniechromowany
Ciężar12 g
20,58 Netto
/ Sztuka
25,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie