Nasadka Facom S.27H

S. Nasadki 1/2" sześciokątne, metryczne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:S.27H
Rubix:444147
EAN:3148510540900
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Średnica29.2 mm
Długość44 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Nasadka 1/2" 6-kątna 27 mm S.27H


A [mm]: 28d [mm]: 30.5d1 [mm]: 37.9L [mm]: 44L1 [mm]: 20.0 sześciokątny [mm]: 6[g]: 175

Mocne strony

• OGV® profile: greater power transmission without damaging the nut. • Execution: glossy chromed.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna164 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)43x36x36 mm
Waga w opakowaniu163 g
Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Średnica29.2 mm
Długość44 mm
kwadrat27 mm
Wykończeniebłyszczący
Ciężar164 g
29,33 Netto
/ Sztuka
36,08 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie