Referencje
Gedore:3293 U-10
Rubix:398645
Producent:6277980
EAN:4010886627792


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 3/4 '' |
|---|---|
| Długość | 620 mm |
Szczegóły produktu : Grzechotka dwukierunkowa 3/4" 3293 U-10 6277980
Grzechotka dwukierunkowa 3/4", 32 zęby
Wykonanie: DIN 3122 D 20 –ISO 3315, z zabezpieczeniem kołkowym.
Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, główka owalna, rurka nasadzana, z przełącznikiem dźwigniowym i blokadą w pozycji środkowej.
Wykonanie: DIN 3122 D 20 –ISO 3315, z zabezpieczeniem kołkowym.
Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, główka owalna, rurka nasadzana, z przełącznikiem dźwigniowym i blokadą w pozycji środkowej.
Grzechotka dwustronna 3/4" Specjalnie do wymagających zastosowań w przemyśle i pojazdach użytkowych Zgodnie z DIN 3122, ISO 3315 Z zagłębioną dźwignią zmiany położenia, blokuje się w położeniu środkowym Kąt powrotu 11,25 stopnia Wciskany uchwyt rurowy Do ręcznych nasadek i akcesoriów z napędem kwadratowym zgodnie z DIN 3120 - D 20, ISO 1174 z trzpieniem blokującym Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2630 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 3/4 '' |
| Długość | 620 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 2630 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 684,96 Netto
/ Sztuka
zł 842,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie