Hydrauliczne złącza wtykowe Mecaline 884814

Złączki kolankowe obrotowe stożkowe męskie z przyłączem push-in do smarowania - 80 bar

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:884814
Rubix:2656534
EAN:3660338381584
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka kątowa, obrotowa, do układów centralnego smarowania, mosiądz niklowany FI 4 mm - M10x1 884814


Złączka typu push-in zaprojektowana do zastosowań ze smarem o średnim ciśnieniu, do maks. 80 bar, w systemach centralnego smarowania.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typstożkowy
Średnica gwintowania (cal)m10x1 ''
Materiałmosiądz niklowany
Średnica rury zewnętrzna4 mm
10,65 Netto
/ Sztuka
13,1 Brutto
  • Dostępny