Referencje
Parker:6302 08 00WP2
Rubix:741155
Producent:6302 08 00WP2
EAN:0820099932095

Szczegóły produktu : ZŁĄCZKA KOLANKOWA 6302 08 00WP2
Strong from our experience in push-to connect fitting technology for compressed air applications, Parker/Legris extends its expertise into the liquid applications with the LIQUIfit® range.
Product Features/Benefits:
- Specifically designed for Liquids
- Reliable for Peace of Mind
- Compliant with the most demanding food & beverage regulations (FDA, NSF and European regulations)
- Higher sealing performance with the lowest pumping effect on the market (0,2 mm only)
- High chemical resistance
- The most compact product on the market
- Proven automated manufacturing process controlled by camera
- 100% leak test control
- Strong quality management system: ISO 16949 IATF automotive industry certification
- Safe for Users’ Protection
- Bisphenol & phthalate-free
- No particules migration for perfect fluid integrity with our biobased engineered polymer
- Easy-to-clean external shapes
- Safe for Environmental Concern
- Sustainable product using bio-based polymer produced from renewable plants
- Products made in Europe to ensure a sustainable service
- Generate 5 time less CO2 during its life cycle
Markets:
- Industrial Fluids
- Beverage Process
- Cooling Systems
- Food Process
- Inert Gases
Applications:
- Water Purification
- Food & Beverages
- Beverage Dispensers
- Water Coolers
- Cooling
- Inert Gases
Zastosowanie: dozowanie napojów, przetwórstwo spożywcze, urządzenia medyczne, gazy obojętne, uzdatnianie wody
Materiał korpusu: polimer na bazie biologicznej
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: rura do rury
Rozmiar złącza 1: 8 mm średnica zewnętrzna
Rozmiar złącza 1: 8 mm
Typ złącza 1: rura
Rozmiar złącza 2: 8 mm średnica zewnętrzna
Rozmiar złącza 2: 8 mm
Typ złącza 2: rura
Rozmiar złącza 3: n/a
Typ złącza 3: n/a
Division: Dział połączeń niskociśnieniowych Europa
Do cieczy: napoje, ciecze przemysłowe, woda, gazy obojętne
Materiał pierścienia zaciskowego: stal nierdzewna
Rozmiar sześciokąta: n/a
Branża: przemysłowe zakłady produkcyjne, żywność i napoje, opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze
Maksymalne ciągłe podciśnienie: 755
Maksymalne ciśnienie robocze: 232, 16
Maksymalna temperatura robocza: 203, 95
Minimalna temperatura robocza: 14, -10 °C (dla zastosowań do -40°C/-40°F, prosimy o kontakt).
Seria produktu: LIQUIfit®
Typ produktu: złączka wtykowa
Ilość w pudełku: 10
Materiał uszczelnienia: EPDM
Kształt: kolano 90°
Technologia: obsługa cieczy i gazów
Masa: 0,004
Materiał korpusu: polimer na bazie biologicznej
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: rura do rury
Rozmiar złącza 1: 8 mm średnica zewnętrzna
Rozmiar złącza 1: 8 mm
Typ złącza 1: rura
Rozmiar złącza 2: 8 mm średnica zewnętrzna
Rozmiar złącza 2: 8 mm
Typ złącza 2: rura
Rozmiar złącza 3: n/a
Typ złącza 3: n/a
Division: Dział połączeń niskociśnieniowych Europa
Do cieczy: napoje, ciecze przemysłowe, woda, gazy obojętne
Materiał pierścienia zaciskowego: stal nierdzewna
Rozmiar sześciokąta: n/a
Branża: przemysłowe zakłady produkcyjne, żywność i napoje, opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze
Maksymalne ciągłe podciśnienie: 755
Maksymalne ciśnienie robocze: 232, 16
Maksymalna temperatura robocza: 203, 95
Minimalna temperatura robocza: 14, -10 °C (dla zastosowań do -40°C/-40°F, prosimy o kontakt).
Seria produktu: LIQUIfit®
Typ produktu: złączka wtykowa
Ilość w pudełku: 10
Materiał uszczelnienia: EPDM
Kształt: kolano 90°
Technologia: obsługa cieczy i gazów
Masa: 0,004
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4 g |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 44 g |
| Typ | 6302 |
| Materiał | edelstahl |
| Średnica rury zewnętrzna | 13.5 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 95 °C |
| 1 mm | |
| 120 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14,3 Netto
/ Sztuka
zł 17,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
