Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSML-M5-4
Złączka wciskana QSM
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:QSML-M5-4
Rubix:304185
Producent:153333
EAN:4052568011314

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka QSML-M5-4
Złączka wciskana L QSML-M5-4, z możliwością obrotu o 360°, z gwintem męskim z zewnętrznym sześciokątnym. Rozmiar = mini, rozmiar nominalny = 1,7 mm, typ uszczelki na kołku wkręcanym = pierścień uszczelniający, pozycja montażowa = dowolna, rozmiar pojemnika = 10
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20x18x10 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3,46 g |
| Materiał | pbt |
| Połączenie 1 | m5 |
| Profil | qsm |
| Połączenie 2 | 4 mm |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6,72 Netto
/ Sztuka
zł 8,27 Brutto
- Dostępny