Pneumatyczne złącze wtykowe IMI Norgren C01540838
Złączka wciskana Pneufit® C
Zobacz informacje techniczneReferencje
IMI Norgren:C01540838
Rubix:2292016
Producent:C01540838


Informacje techniczne
| Materiał | korpus: pbt; uszczelnienia: nbr (bez silikonu); części gwintowane: mosiądz niklowany; pierścień zwalniający i mocujący: pom; pierścień zaciskowy: stal nierdzewna; kołnierz: cynk odlewany ciśnieniowo (zndc); uszczelka gwintowa (wstępnie nałożona): chemitech g-175l |
|---|---|
| Połączenie 1 | r3/8 (iso r / bspt tapered male thread) |
Szczegóły produktu : Złączka C01540838
Złączki Pneufit® C umożliwiają szybki montaż bez użycia narzędzi, zapewniając optymalny przepływ.
Przedłużony adapter obrotowy
Przedłużony adapter obrotowy
Pneufit-C 90° obrotowe kolanko-adapter wydłużone Ø8mm x R3/8" C01540838
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | korpus: pbt; uszczelnienia: nbr (bez silikonu); części gwintowane: mosiądz niklowany; pierścień zwalniający i mocujący: pom; pierścień zaciskowy: stal nierdzewna; kołnierz: cynk odlewany ciśnieniowo (zndc); uszczelka gwintowa (wstępnie nałożona): chemitech g-175l |
|---|---|
| Połączenie 1 | r3/8 (iso r / bspt tapered male thread) |
| Profil | wydłużone 90° kolanko obrotowe (złączka wciskana) |
| Połączenie 2 | 8 mm |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 24,21 Netto
/ Sztuka
zł 29,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie