Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KSL04-M5

Złączka obrotowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KSL04-M5
Rubix:624250
Producent:00002311
EAN:3618036024982
KS, Rotary One-touch Fitting, Metric

Informacje techniczne

Materiałpbt / c3604bd / stal nierdzewna 304 / poliacetal / nbr / poliacetal zawierający olej / stal łożyskowa
Połączenie 14 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa obrotowa kątowa KSL04-M5


Jednodotykowe obrotowe złączki serii KS posiadają łożysko kulkowe do zastosowań oscylacyjnych lub obrotowych. Seria KS jest dostępna w 5 rozmiarach rurek, od 4 do 12 mm. Jednodotykowa tuleja zawiera mechanizm zapobiegający obracaniu się rurki. Seria KS nadaje się do zastosowań niezawierających miedzi.
•Obrotowa złączka One-touch (standardowa)
•Gwinty metryczne
•Średnica zewnętrzna rurki:  Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
•Maksymalne ciśnienie robocze:  1.0 MPa
•Temperatura otoczenia i cieczy: -5 do 60°C

Model: L (kolanko męskie)
Pasująca średnica rurki: Ø4 mm
Rozmiar portu: M5 (M5X0.8)
Uszczelniacz: bez uszczelniacza

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna9 g
Materiałpbt / c3604bd / stal nierdzewna 304 / poliacetal / nbr / poliacetal zawierający olej / stal łożyskowa
Połączenie 14 mm
Profilks
Połączenie 2m5x0,8
Maksymalna temperatura60 °C
52,82 Netto
/ Sztuka
64,97 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie