Referencje
Parker:3133 08 10
Rubix:470513
Producent:3133 08 10
EAN:0820099233703


Informacje techniczne
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Połączenie 1 | schlauch 8 mm (außen-ø) |
Szczegóły produktu : Złączka kątowa 45 stopni 3133 08 10
Zakres złączek typu push-in LF 3000® obejmuje funkcje banjo, oscylacyjne i modułowe wielootworowe, oferując wiele konfiguracji. Solidne, lekkie i kompaktowe złącza pozwalają zoptymalizować konstrukcję urządzeń pneumatycznych.
Funkcje/Korzyści:
• Niezawodność
• 100% test szczelności w produkcji
• Kodowanie daty zapewniające jakość i identyfikowalność
• Trwałość
• Zgodne z ISO 14743
• Sprawdzona technologia zapewniająca długą żywotność
• Duża liczba cykli ciśnieniowych
• Brak efektów pompowania
• Elastyczność
• Kompaktowość pozwalająca oszczędzać miejsce
• Wiele kształtów i konfiguracji dla większej modułowości
• Zrównoważony rozwój
• Zgodne z RoHS i REACH
• Przyjazne dla środowiska dzięki pełnemu przepływowi dla efektywności
• Niski ślad węglowy – Wyprodukowano w Europie
Rynki:
• Automatyka
• Przemysł
• Przetwórstwo spożywcze
Zastosowania:
• Produkcja opakowań,
• Robotyka,
• Montownictwo motoryzacyjne,
• Pneumatyka,
• Zawory elektromagnetyczne,
• Siłowniki pneumatyczne
• Maszyny pneumatyczne
• Transport sprężonego powietrza przy niskim ciśnieniu
• Systemy próżniowe
• Maszyny do produkcji półprzewodników
• Maszyny włókiennicze
• Szafy/panele
Technologie:
• Złączki typu push-in
• Złączki typu push-to-connect
• Złączki pneumatyczne
• Złączki natychmiastowe
• Złączki szybkie
• Złącza
• Złączki obrotowe
• Złączki orientowalne
• Złączki modułowe
• Wielozłącza
• Modułowe wtykowe złącza
• Złączki samozamykające
• Złącza
Charakterystyka techniczna:
• Media: sprężone powietrze, gazy obojętne, inne media: prosimy o kontakt
• Materiały: polimer techniczny, niklowany mosiądz, NBR
• Ciśnienie: próżnia do 20 bar
• Temperatura: -20°C do +80°C
• Ø metryczny: 3 mm do 16 mm
• Ø calowy: 1/8" do 1/2"
Normy:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Funkcje/Korzyści:
• Niezawodność
• 100% test szczelności w produkcji
• Kodowanie daty zapewniające jakość i identyfikowalność
• Trwałość
• Zgodne z ISO 14743
• Sprawdzona technologia zapewniająca długą żywotność
• Duża liczba cykli ciśnieniowych
• Brak efektów pompowania
• Elastyczność
• Kompaktowość pozwalająca oszczędzać miejsce
• Wiele kształtów i konfiguracji dla większej modułowości
• Zrównoważony rozwój
• Zgodne z RoHS i REACH
• Przyjazne dla środowiska dzięki pełnemu przepływowi dla efektywności
• Niski ślad węglowy – Wyprodukowano w Europie
Rynki:
• Automatyka
• Przemysł
• Przetwórstwo spożywcze
Zastosowania:
• Produkcja opakowań,
• Robotyka,
• Montownictwo motoryzacyjne,
• Pneumatyka,
• Zawory elektromagnetyczne,
• Siłowniki pneumatyczne
• Maszyny pneumatyczne
• Transport sprężonego powietrza przy niskim ciśnieniu
• Systemy próżniowe
• Maszyny do produkcji półprzewodników
• Maszyny włókiennicze
• Szafy/panele
Technologie:
• Złączki typu push-in
• Złączki typu push-to-connect
• Złączki pneumatyczne
• Złączki natychmiastowe
• Złączki szybkie
• Złącza
• Złączki obrotowe
• Złączki orientowalne
• Złączki modułowe
• Wielozłącza
• Modułowe wtykowe złącza
• Złączki samozamykające
• Złącza
Charakterystyka techniczna:
• Media: sprężone powietrze, gazy obojętne, inne media: prosimy o kontakt
• Materiały: polimer techniczny, niklowany mosiądz, NBR
• Ciśnienie: próżnia do 20 bar
• Temperatura: -20°C do +80°C
• Ø metryczny: 3 mm do 16 mm
• Ø calowy: 1/8" do 1/2"
Normy:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Zastosowanie: Robotyka, Motoryzacja, Pneumatyka, Tekstylia, Pakowanie, Próżnia
Materiał korpusu: polimer techniczny
Brand: Parker, Legris
Konfiguracja: rura do portu
Rozmiar połączenia 1: 8 mm (średnica zewnętrzna rury)
Rozmiar połączenia 1: 8 mm (Ø zewnętrzne)
Typ połączenia 1: rura
Rozmiar połączenia 2: gwint G 1/8 cala
Rozmiar połączenia 2: G 1/8
Typ połączenia 2: zewnętrzny, BSPP
Typ połączenia 2: zewnętrzny BSPP
Dział: Low Pressure Connectors Europe Division
Dla typu medium: powietrze (sprężone powietrze), inne media: prosimy o kontakt
Materiał pierścienia zaciskowego: stal nierdzewna
Rozmiar klucza: 13
Typ sześciokąta: sześciokąt metryczny
Branża: Wyposażenie produkcyjne, Przetwórstwo przemysłowe, Przemysł chemiczny, Elektronika, Półprzewodniki, Wytwarzanie energii, Odnawialne źródła energii, Transport, Maszyny terenowe
Maksymalna temperatura pracy: 80
Minimalna temperatura pracy: -20
Seria produktu: LF 3000®
Styl produktu: złącza trzpieniowe
Styl produktu: złącze trzpieniowe
Typ produktu: Pneumatyczne złączki typu push-in - LF 3000®
Ilość w opakowaniu: 10
Materiał uszczelnienia: NBR
Kształt: kolanko 45°
Technologia: obsługa cieczy i gazów
Wskaźnik ciśnienia próżni: 755
Waga: 0.009
Materiał korpusu: polimer techniczny
Brand: Parker, Legris
Konfiguracja: rura do portu
Rozmiar połączenia 1: 8 mm (średnica zewnętrzna rury)
Rozmiar połączenia 1: 8 mm (Ø zewnętrzne)
Typ połączenia 1: rura
Rozmiar połączenia 2: gwint G 1/8 cala
Rozmiar połączenia 2: G 1/8
Typ połączenia 2: zewnętrzny, BSPP
Typ połączenia 2: zewnętrzny BSPP
Dział: Low Pressure Connectors Europe Division
Dla typu medium: powietrze (sprężone powietrze), inne media: prosimy o kontakt
Materiał pierścienia zaciskowego: stal nierdzewna
Rozmiar klucza: 13
Typ sześciokąta: sześciokąt metryczny
Branża: Wyposażenie produkcyjne, Przetwórstwo przemysłowe, Przemysł chemiczny, Elektronika, Półprzewodniki, Wytwarzanie energii, Odnawialne źródła energii, Transport, Maszyny terenowe
Maksymalna temperatura pracy: 80
Minimalna temperatura pracy: -20
Seria produktu: LF 3000®
Styl produktu: złącza trzpieniowe
Styl produktu: złącze trzpieniowe
Typ produktu: Pneumatyczne złączki typu push-in - LF 3000®
Ilość w opakowaniu: 10
Materiał uszczelnienia: NBR
Kształt: kolanko 45°
Technologia: obsługa cieczy i gazów
Wskaźnik ciśnienia próżni: 755
Waga: 0.009
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9 g |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 106 g |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Połączenie 1 | schlauch 8 mm (außen-ø) |
| Połączenie 2 | g 1/8 |
| Średnica rury | 8 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,57 Netto
/ Sztuka
zł 21,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie