Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2S06-01NP

Złączka męska z łbem sześciokątnym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2S06-01NP
Rubix:2980422
Producent:01162832
brand logo

Informacje techniczne

Materiałc3604, pbt
Połączenie 16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złącze wtykowe KQ2S06-01NP


Złączka typu one-touch, materiał ogólnego zastosowania PBT
Dopuszczalne przewody od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: -100 kPa do 1 MPa
Temperatura medium: -5 do 60 °C, woda: 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.

Mocne strony

•Akceptuje wężyki z nylonu i uretanu
Nadaje się zarówno do zastosowań próżniowych, jak i ciśnienia dodatniego
Obejma zwalniająca umożliwia łatwe zdjęcie wężyka bez uszkodzenia rurki
Maksymalne ciśnienie próżniowe 1. 0MPa

Zastosowania

Zarówno próżnia, jak i ciśnienie dodatnie

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałc3604, pbt
Połączenie 16 mm
Profilkq2
Połączenie 2r 1/8 in
Maksymalna temperatura60 °C
5,98 Netto
/ Sztuka
7,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie