Referencje
Festo:QSPLLKG20-10
Rubix:2921591
Producent:132864
EAN:4052568028374

Informacje techniczne
| Materiał | korpus: pa wzmocniony; pierścień zwalniający: pom; uszczelka rurki: nbr; segment zaciskowy (szczęka): wysokostopowa stal nierdzewna |
|---|---|
| Połączenie 1 | 20 mm cartridge |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wkładka QSPLLKG20-10
wkład QSPLLKG20-10 z przyłączeniem push-in, długi w kształcie litery L Rozmiar=Standard, Wymiar nominalny=6 mm, Rodzaj uszczelnienia na wkręcanym trzpieniu=O-ring, Pozycja montażu=Dowolna, Wielkość opakowania=10
Wkład QSPLLKG20-10 132864
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | korpus: pa wzmocniony; pierścień zwalniający: pom; uszczelka rurki: nbr; segment zaciskowy (szczęka): wysokostopowa stal nierdzewna |
|---|---|
| Połączenie 1 | 20 mm cartridge |
| Profil | kształt litery l, długi (zasada push-pull) |
| Połączenie 2 | for 10 mm o.d. pipe |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 13,82 Netto
/ Sztuka
zł 17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie