Referencje
Festo:NPQE-L-M7-Q4-F1A-P10
Rubix:2924331
Producent:8158777
EAN:4052568599041

Informacje techniczne
| Materiał | pbt (obudowa); wysokostopowa stal nierdzewna; nbr (uszczelnienia i o-ring); pom (pierścień demontażowy) |
|---|
Szczegóły produktu : Złącze wtykowe NPQE-L-M7-Q4-F1A-P10
NPQE-L-M7-Q4-F1A-P10 WKRĘT DO WCISKANIA
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | pbt (obudowa); wysokostopowa stal nierdzewna; nbr (uszczelnienia i o-ring); pom (pierścień demontażowy) |
|---|---|
| Średnica rury | 4 mm |
| Rodzaj sprzęgła | kształt l |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 8 bar |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Połączenie | uitwendige schroefdraad m7 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 27,53 Netto
/ Sztuka
zł 33,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie