Referencje
Aventics:R412005412
Rubix:1305246
Producent:R412005412
EAN:3661475982436

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka R412005412
Złącza wtykowe AVENTICS Series QR1 z łatwym, pewnym montażem są dostępne w wielu wersjach: dla średnic przewodów od 3 do 16 mm, a także w wariantach z tworzywa sztucznego, metalu i stali nierdzewnej. QR1Series oferuje gwint do siłownika, który umożliwia wielokrotne podłączanie i odłączanie bez problemów (Quick Release), a zabezpieczony pierścień O-ring gwarantuje optymalne uszczelnienie. Nasz program QR oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania i branży.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | tereftalan politbutilenu; kauczuk akrylonitrylo-butadienowy; stal nierdzewna; polioksymetylen; cynk odlewany ciśnieniowo, mosiądz |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie