Pneumatyczne złącze wtykowe Festo CN-M3-PK-2
Łącznik kolczasty
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:CN-M3-PK-2
Rubix:902881
Producent:15871
EAN:4052568022112

Informacje techniczne
| Materiał | stal wysokostopowa |
|---|---|
| Połączenie 1 | tubing o,d, 3mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złącze CN-M3-PK-2 15871
Złączka kolczasta CN-M3-PK-2 Do rur z tworzyw sztucznych PAN, PUN, PP, PU, PR, z pierścieniem uszczelniającym Rozmiar nominalny=1,5 mm, Rodzaj uszczelnienia na wkręcanym trzpieniu=Pierścień uszczelniający, Zakres ciśnienia roboczego i temperatury=-0,95 - 10 bar, Czynnik roboczy=Sprężone powietrze zgodnie z ISO8573-1:2010 [7:-:-], Wskazówka dotycząca czynnika roboczego i pilotującego=Możliwe smarowanie (wymagane później do dalszej pracy)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 0,54 g |
|---|---|
| Materiał | stal wysokostopowa |
| Połączenie 1 | tubing o,d, 3mm |
| Połączenie 2 | m3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 19,36 Netto
/ Sztuka
zł 23,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie