Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KCT06-00

Złącze samouszczelniające

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:KCT06-00
Rubix:624175
Producent:KCT06-00
brand logo

Informacje techniczne

Materiałbez miedzi (chemicznie niklowane). korpus: c3604bd, pbt. uszczelka: nbr. sworzeń/chwyt/sprężyna i prowadnica: sus304. zacisk/przycisk zwalniający/zawór/pierścień blokujący: pom.
Połączenie 100 (bore size; same tubing size)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Złączka wtykowa KCT06-00


Złączki samouszczelniające z serii KC są najlepszym rozwiązaniem dla obszarów wielokrotnego użytku, w których nie można wyłączyć ciśnienia. Złączki jednodotykowe (z wbudowanym mechanizmem samouszczelniającym) służą do zapobiegania wydostawaniu się powietrza podczas wyjmowania rurki. Dostępnych jest 10 modeli, w tym niklowane bezprądowo do zastosowań bez miedzi.
•Złączka One-touch (z wbudowanym mechanizmem samouszczelniającym) zapobiegająca wydmuchowi powietrza podczas zdejmowania rurki.
•Najlepsza do wielokrotnego użytku tam, gdzie nie można wyłączyć ciśnienia.
•Chemicznie niklowana do zastosowań bezmiedziowych.

Średnica zewnętrzna stosowanej rurki: Ø6

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)65x43x13 mm
Waga Logistyczna13 g
Materiałbez miedzi (chemicznie niklowane). korpus: c3604bd, pbt. uszczelka: nbr. sworzeń/chwyt/sprężyna i prowadnica: sus304. zacisk/przycisk zwalniający/zawór/pierścień blokujący: pom.
Połączenie 100 (bore size; same tubing size)
Profilkct (złącze typu tee)
Połączenie 26
Maksymalna temperatura60 °C
Typt (trójnik odgałęźny, złącze typu tee)
Średnica rury6 mm
56,98 Netto
/ Sztuka
70,09 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie