Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSY-10-6

Łącznik wciskany Y

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:QSY-10-6
Rubix:399639
Producent:130611
EAN:4052568023690
QSY-10-6 Push-in Y-connector

Informacje techniczne

Materiałpbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający);nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (zacisk mocujący rurę)
Połączenie 110 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łącznik QSY-10-6


Łącznik wciskany Y QSY-10-6 redukujący. Rozmiar = standardowy, rozmiar nominalny = 3,3 mm, pozycja montażowa = dowolna, rozmiar pojemnika = 10, konstrukcja = wciskany/wyciągany

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)50x37x19 mm
Waga Logistyczna18,26 g
Materiałpbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający);nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (zacisk mocujący rurę)
Połączenie 110 mm
Profilnorma
Połączenie 26 mm
Maksymalna temperatura80 °C
20,26 Netto
/ Sztuka
24,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie