Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KCJ04-99

Złącze samouszczelniające

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KCJ04-99
Rubix:624157
brand logo

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa prosta 4 mm KCJ04-99


Złączki samouszczelniające z serii KC są najlepszym rozwiązaniem dla obszarów wielokrotnego użytku, w których nie można wyłączyć ciśnienia. Złączki jednodotykowe (z wbudowanym mechanizmem samouszczelniającym) służą do zapobiegania wydostawaniu się powietrza podczas wyjmowania rurki. Dostępnych jest 10 modeli, w tym niklowane bezprądowo do zastosowań bez miedzi.
•One-touch fitting (With built-inself-seal mechanism) to preventair exhaust when removing tube.
•Best for multiple useareas when pressurecannot be shut down.
•Electroless nickel plated forcopper-free applications.

Applicable Tube OD: Ø4

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)10x50x10 mm
Waga Logistyczna9 g
Średnica rury4 mm
27,18 Netto
/ Sztuka
33,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie